温素

温素 - アース製薬温素 - アース製薬温素 - アース製薬温素 - アース製薬温素 - アース製薬温素 - アース製薬温素 - アース製薬温素 - アース製薬
(1件のレビュー)

温素は、アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤です。
アルカリ湯質とは、古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ湯を自宅で味わえる入浴剤pH9.5~9.6のアルカリ性の本格入浴剤で、アルカリの湯独特の湯ざわりと、湯上りのつるつるすべすべ感を実感いただけます。温素はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
まろやかな湯ざわりの湯の温浴効果で、身体の芯まであたためて、お肌を柔らかくし、なめらかにします。
アルカリの湯の感触を活かすため、着色料は使用しておりません。
【アルカリ芒硝湯の効果の流れ】
(1)アルカリ温泉成分が効く
(2)温浴効果を高めて血行促進
(3)芒硝(硫酸ナトリウム)などが入浴効果を高めて身体の芯まであたたまる
(4)湯上がり後の保温効果を高め、ホカホカ感を実感
【効能】疲労回復、肩のこり、腰痛、冷え症、リウマチ、痔、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、しっしん、にきび
【無色透明の湯】本品は、アルカリ芒硝湯の感触を活かすため、着色料は使用しておりません。まれに、硬度が高いお湯で使用した場合、浴湯が白く濁ることがありますが、品質には問題ありません。
pH9.6(40℃の水道水200Lに30gを入れた場合)※水質など測定条件によりpH値は異なります。
本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【医薬部外品】

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89864476-1個(30g×15包)つつみこむ大樹の香り
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89864503-1個(30g×15包)ほっとする柚子の香り
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
89864485-1包(30g)-
取扱い終了
89864494-1個(30g×15包)-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89864476
2019-05-19
用途: 入浴時
その他業種

入浴時に使用しました、においも良く。体も温まり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする