換気扇レンジクリーナーストロングショット

換気扇レンジクリーナーストロングショット - リンレイ換気扇レンジクリーナーストロングショット - リンレイ換気扇レンジクリーナーストロングショット - リンレイ換気扇レンジクリーナーストロングショット - リンレイ換気扇レンジクリーナーストロングショット - リンレイ換気扇レンジクリーナーストロングショット - リンレイ換気扇レンジクリーナーストロングショット - リンレイ
(6件のレビュー)

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。
換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。
長年にわたって積層した落としにくいギトギト油汚れもすっきり落とします。
強力洗浄成分が速効で汚れに浸透し、油汚れをはがして落とします。
キッチンまわり全体もこれ一本!大容量の700mL
使いやすいハンドスプレータイプです。

使用場所換気扇まわり、コンロまわり商品タイプ本体液性アルカリ性成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド)、溶剤(グリコールエーテル)アズワン品番64-1133-19内容量1本(700mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89864993-
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 換気扇洗浄、又は、その周辺
サービス業

想像以上に、楽に、きれいになりました。他の汚れにも使ってみたいと思います。

対象商品 : 89864993
2023-06-14
用途: キッチン換気扇清掃
製造業

換気扇の羽、フレーム(プラ系)など、スプレーするだけで油が全て取れます。ビックリするくらい油汚れとれます!素手での作業は厳禁です。皮膚おかしくなります。塗装面も古いと浸食されます。

対象商品 : 89864993
2023-01-17
用途: 換気扇掃除
サービス業

ほぼ満足のいく油汚れの落ち方でしたが、汚れのひどい所は3回位繰り返しやる必要がありました。拭き取りの方が大変でした。

対象商品 : 89864993
2022-10-28
用途: 石油ストーブの掃除

どんなものか、使ってみようと思って注文したが、非常に汚れが落ちてびっくりしました。

対象商品 : 89864993
2021-03-08
用途: キッチンの換気扇汚れ、扇風機蓋油汚れ落とし
その他業種

キッチンの換気扇汚れ洗い、そして外部にあるフタ部が開かなかったので、ビッシリ付いた油汚れ部に「リンレイ換気扇レンジクリーナーストロングショット」を吹き付けた。スイッチONOFFを何回か繰り返しながら、ストロングショットを繰り返し吹き付けていくうちに回転がスムーズになり、ホッとした。助かりました。

対象商品 : 89864993
2015-08-25
用途: 油汚れ
有限会社シンコーエヤーサービス建設業・工事業

簡単に油汚れを落としてくれるので、長年使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする