曜日別特売

強力デスモア

強力デスモア - アース製薬強力デスモア - アース製薬強力デスモア - アース製薬強力デスモア - アース製薬強力デスモア - アース製薬強力デスモア - アース製薬
(2件のレビュー)

【シールをめくって置くだけ】
薬剤はシールをはがしてそのまま置けますので、簡単です。
【好んでよく食べる】
薬剤はネズミの好む原料を配合して、ネズミの食べやすい大きさと固さにしていますので、ネズミがよく食べます。
【たくさんのネズミを駆除】
ネズミが数日間食べ続けたあと効果を発揮する有効成分を配合しています。食べたネズミがすぐに死ぬことはありませんので、他のネズミに全く警戒心を起こさせず、たくさんのネズミを駆除できます。
【効能】ネズミの駆除
【防除用医薬部外品】

種別殺鼠剤成分安息香酸デナトニウム、赤色213号、小麦粉、トウモロコシデンプン、その他2成分トラスコ品番828-5232セット内容30g×4容量1個区分防除用医薬部外品シリーズ強力デスモア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×167×47使用の目安容器ごと薬剤を適量(約10gから30g)置いてください。有効成分ワルファリン0.05%(w/w)使用場所ネズミがよく出るところ数ヵ所アズワン品番64-1140-14対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名デスモアA内容量1個
注意
【相談すること】
※万一誤って食べた場合は直ちに吐き出させ、本品がワルファリンを含有する製剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を守ってください。
※人やペットにも有害ですので、誤って食べることのないようにしてください。
※子供やペットが触れないように、注意して設置してください。
※台所などの室内には就寝前に設置し、翌朝残った薬剤は回収してください。
※薬剤が手に触れたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※注意-人体に使用しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898652124901080053206
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89865212
2024-02-28
用途: ネズミ対策

ネズミ対策にはいつもこちらと、ネズミ捕りシートを併用しています。
設置して少しするとネズミ捕りシートに引っかかるか、そちらにつかまらなくてもいなくなっているようなので、効果は良いと思います。
置くだけなので、手軽なのもいいと思います。

対象商品 : 89865212
2020-12-05
用途: ネズミの駆除

まったく効きません!まったく食べません!
昭和の時代からこの方法で駆除できたことを聞いたことがなかったけど、一寸の期待を胸に購入して、、、残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする