四季折々 椿油シャンプー

四季折々 椿油シャンプー - 熊野油脂四季折々 椿油シャンプー - 熊野油脂四季折々 椿油シャンプー - 熊野油脂四季折々 椿油シャンプー - 熊野油脂
(4件のレビュー)

高保湿成分 椿オイル配合でうるおいを守り、輝く艶髪に。
保湿成分 アミノ酸・セラミドAPが、パサつきを抑えて、湿気にも乾燥にも強いまとまりのある髪に。
髪の芯から毛先までしっかりと保護して、なめらかに洗いあげます。

使用場所浴室
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89866454-1個(600mL)ボトル
オープン
619
681(税込)
当日出荷
89866463-1個(450mL)詰替用
オープン
329
362(税込)
当日出荷
89866445-1個(1000mL)スパウト付き詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-15
用途: 入浴時
その他業種

洗う時もきしまず、指通りがいいですし、香りも強くなく気に入ってます!
量も多くて値段もお手頃でコスパ最高です。

対象商品 : 89866454
2020-01-17
用途: シャンプー
農・林・水産業

シャンプーとしては普通に使えます。香りは好みがあると思いますが、ちょっときついかなという感じ。

対象商品 : 89866445
2019-10-08
用途: 髪洗い
建設業・工事業

安くて、良好な使い心地でした。
取扱がなくなったとの情報がありましたが、もし本当なら再販売してほしいです。

対象商品 : 89866445
2017-05-04
用途: 普段使い

バラの香りで泡立ちよく、洗い上がりがさっぱりします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする