ジャパックス
手付ポリ袋約8L
無地のレジ袋
容量(L)
8
材質
HDPE
サイズ
S
入数(枚)
35
寸法(横×縦)(mm)
340(210+130)×460
内容量
1個(35枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89866777
PR27W
乳白
0.015
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください