水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ

水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ - 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ - 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ - 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ - 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ - 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ - 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ - 金鳥(KINCHO)水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ - 金鳥(KINCHO)
(4件のレビュー)

流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。

用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性液性弱酸性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
成分
使用場所
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21078480-1本(300mL)本体---
オープン
399
439(税込)
当日出荷
21078489-1個(250mL)つめかえ---
オープン
299
329(税込)
当日出荷
89868545-1個(250mL)詰替用水、溶剤、アルキルベタイン、キレート剤、酢酸、抗菌剤、香料水まわり洗浄・除菌には:12に約8回噴射
防臭には:排水口内に約5回噴射
オープン
取扱い終了
代替品有
89868554-1本(300mL)本体水、溶剤、アルキルベタイン、キレート剤、酢酸、抗菌剤、香料水まわり洗浄・除菌には:12に約8回噴射
防臭には:排水口内に約5回噴射
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89868545-21078489-- 水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ 金鳥(KINCHO) 21078489水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ金鳥(KINCHO)1個(250mL)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89868554-21078480-- 水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ 金鳥(KINCHO) 21078480水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ金鳥(KINCHO)1本(300mL)
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21078489
2024-01-29
用途: シンクの汚れ

お酢のチカラは長年愛用しており、ステンレスのシンクを磨くとピカピカになります。

1が参考にしています
対象商品 : 89868545
2022-08-01
用途: お酢!最高です。
川治卸売・小売業

これ以外水回りは使いません!近所のお店で品切れになります。
とにかくいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89868545
2022-05-26
用途: 事務所の掃除で。
生き活きネット株式会社不動産業

不動産屋ですが、常連のオーナーに頼まれて注文しました。注文住宅のキッチンはこれしか使用できないと言っておられました。

1が参考にしています
対象商品 : 89868545
2018-04-25
用途: 台所洗浄   洗面所洗浄
製造業

週2~3回ほどお酢の力をスプレーして洗います。
酢の臭いがしますがピカピカになり気持ちがいいです。
詰め替え用がお得です。
ヤックスでこの商品が売っていないので、ものたろうで購入しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする