虫こないアースあみ戸・窓ガラスに

虫こないアースあみ戸・窓ガラスに - アース製薬虫こないアースあみ戸・窓ガラスに - アース製薬虫こないアースあみ戸・窓ガラスに - アース製薬虫こないアースあみ戸・窓ガラスに - アース製薬虫こないアースあみ戸・窓ガラスに - アース製薬虫こないアースあみ戸・窓ガラスに - アース製薬虫こないアースあみ戸・窓ガラスに - アース製薬虫こないアースあみ戸・窓ガラスに - アース製薬
(4件のレビュー)

あみ戸・窓ガラスにスプレーするだけで、いやな害虫に優れた虫よけ・殺虫効果を発揮。
やわらかワイドミストタイプで、大きなあみ戸・窓にもらくらく処理できる。
害虫に直接スプレーして殺虫もできる。
撥水成分シリコーン配合で、雨にも強く、汚れがつきにくい。
虫よけ効果は約2ヵ月持続。(使用環境により異なります)
使用後、ニオイは残りません。
【適用害虫】カメムシ、ヨコバイ、ブユ(ブヨ)、アブ、ガ、ハチ、チャタテムシ、チョウバエ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ

使用の目安
【網戸・窓ガラスなどの虫よけに使用する場合】
約20cm離して噴射してください。(90cm×180cmの網戸で約9秒)
【直接駆除する場合】
害虫に適量を直接噴射してください。
トラスコ品番818-5031種別スプレー容量450mLシリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66香り無香性有効成分シフルトリン適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ有効期間2ヶ月使用場所網戸、窓ガラスアズワン品番64-0923-22利用場所屋内内容量1個(450mL)
注意
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにしてください。
※植物に直接かかると薬害がでる場合があります。
※網戸に処理する際には、風向きに注意してください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
※変色やシミの恐れがあるので、自動車、白壁、柱、家具、ニス塗装面、カーテン、障子、大理石や御影石等の石材などに薬剤がかからないようにしてください。
※2年以上使用した網戸は、紫外線や煤煙などによって変色や変質する恐れがあるので、使用前に網戸の目立たない部分で試してから使用してください。
※1分40秒以上連続噴射しないでください。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けてください。
※換気してください。
【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水周りや湿気の多い場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898693854901080256812
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89869385
2022-10-24
用途: カメムシよけ

毎年、時期になると毎日事務所に入ってくるカメムシが、今年はエアゾールの効果か、網戸やガラス窓の外側で見かけても、入ってくることなく逃げていくように思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89869385
2022-06-08
用途: 窓付近の蚊よけ
不動産業

蚊忌避剤をぶら下げるスペースがない所で役に立っています。

1が参考にしています
対象商品 : 89869385
2020-05-08
用途: 事務所の外の虫駆除
エイワン物流株式会社

戸を開けると、しばらくすると虫が事務所内へ入って来てたのですが
すだれ全体に振りかけると、風がきつい日でも一匹も虫が入ってきませんでした。
スプレーも細かいようで全体に行きわたる感じがしました。
このまま続けて良ければリピしようと思っています。

3が参考にしています
対象商品 : 89869385
2016-06-10
用途: 食堂の網戸に使用

蚊取り線香のように臭いがしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする