曜日別特売

虫コロリパウダースプレー

虫コロリパウダースプレー - アース製薬虫コロリパウダースプレー - アース製薬虫コロリパウダースプレー - アース製薬虫コロリパウダースプレー - アース製薬虫コロリパウダースプレー - アース製薬虫コロリパウダースプレー - アース製薬虫コロリパウダースプレー - アース製薬虫コロリパウダースプレー - アース製薬
(4件のレビュー)

ドライパウダータイプのスプレーだから、壁面や窓枠などに使えて、嫌な害虫のはい上がりを防ぎ、家屋内への侵入防止効果を発揮します。
撥水パウダーで雨に強い。
効きめは約1ヵ月持続。※使用環境により異なります。
【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ

使用の目安
【害虫の侵入を防止する場合】
1mあたり4秒から5秒(約20cm離して噴射すると、より効果的な塗布幅になります)
【害虫を殺虫する場合】
適量を害虫に直接噴射する。
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシの駆除・忌避トラスコ品番818-5037種別スプレー容量450mLシリーズ虫コロリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×218×66有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)有効期間1ヶ月使用場所家屋の基礎部分、壁面、窓枠、玄関や勝手口の下など不快害虫が侵入しやすい場所利用場所屋内屋外両用内容量1個(450m)
注意
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※屋内で使用しないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにしてください。
※植物に直接かかると薬害がでる場合があります。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
※壁や塀に使用する場合、まれに変色、シミになるおそれがあるので、試し噴射して確認してから使用してください。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けてください。
※家具、建具、大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面に薬剤がかからないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898694124901080257017
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

虫コロリパウダースプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89869412
2024-05-28
用途: 果樹 花へ散布

桃の木 プラムの木 ビックリグミにありんこが昇ります。当然アブラムシ被害です。幹の周りに吹きかけたところ1日でありんこが消えました。
百合の花のつぼみにアブラムシとありんこが付き、成長が止まったので吹きかけたところ、つぼみが一気に大きくなり効果満点で、うれしいです。ぜひ使ってみてください。バラを作っていてアブラムシに困っている人は好いかも。

対象商品 : 89869412
2024-07-24
用途: 工場外壁 ヤスデ対策
製造業

コンクリート壁伝いにヤスデが登って工場内に侵入するため、スプレーを地面から1mの高さで横に直線状にスプレーしたところヤスデの侵入が無くなりました。

対象商品 : 89869412
2022-06-27
用途: ムカデなどの害虫の這い上がり防止に

以前は粉が沢山入ったボトルを使っていたのですが、ドバッとでたりほんの少ししか出なかったりと均一に出ないので不便でした。このパウダースプレーは均一にでますし、簡単に壁面にスプレーできるので、ムカデなどの這い上がりを阻止する事が出来そうです。もっと内容量が多ければ嬉しいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 89869412
2018-05-02
用途: 虫侵入防止
その他業種

害虫侵入防止用としてベランダコンクリート壁などにスプレー使用しています。スプレー跡も透明になり違和感はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする