曜日別特売

徳用入ワンタッチレンジフードカバー

徳用入ワンタッチレンジフードカバー - 東洋アルミエコープロダクツ
(3件のレビュー)

1枚タイプだからレンジフードにぴったりフィットし、油汚れを防ぎます。最小50cmから最大89.5cmまで長さを調節できるので、60cm~90cmタイプの深型レンジフードなら1枚で使用できます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。60cm幅のブーツタイプに使用する場合は、中央部分が2重になるので油汚れをよりしっかりキャッチします。

使用場所換気扇まわり内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89870191-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89870191
2024-01-15
用途: 現場休憩室の換気扇に使用。

休憩所のシロッコファンに使用。
フィルター単体だとお安く済むが、タバコの臭いがきついので、少しでも設置に時間のかからないこちらを購入。
さっとスライドさせて、間口に合わせて磁石で止めるだけなのでとても良い。
アルミ枠の下部がちょっと浮いていたので、手持ちの磁石を追加して止めた。

対象商品 : 89870191
2023-02-06
用途: 清掃時
さくら堂薬舗医療・福祉・介護関連業

とにかく付けやすい。作業が、らくです。枚数が多くても、もう少し一回分が、低価格になるといいなー。

対象商品 : 89870191
2020-05-19
用途: 換気扇
不動産業

安くて使いやすいので、また購入したいと思っています。留め金具がもっと入っていればまた購入者が増えると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする