無添加せっけんシャンプー

無添加せっけんシャンプー - ミヨシ石鹸無添加せっけんシャンプー - ミヨシ石鹸無添加せっけんシャンプー - ミヨシ石鹸無添加せっけんシャンプー - ミヨシ石鹸
(13件のレビュー)

髪や地肌をやさしくいたわり、健やかに保つさっぱりタイプの石けんシャンプー。洗浄成分は、浸透力がおだやかな植物性の石けんだから、必要な皮脂を取りすぎることなく、髪や地肌の汚れをしっかり落として、すっきりと洗い上げます。RSPO認証原料、サトウキビ由来のバイオマスPEボトル使用。

使用場所浴室
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
タイプ
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89871905-1個(300mL)詰替用-水、ラウリン酸K、ミリスチン酸K、パルミチン酸K、ステアリン酸K
520
489
538(税込)
当日出荷
89871871-1本(350mL)本体-水、ラウリン酸K、ミリスチン酸K、パルミチン酸K、ステアリン酸K
680
659
725(税込)
当日出荷
89871887-1本(520mL)---
オープン
取扱い終了
89871896-1個(420mL)-詰替用-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: シャンプーとして
医療・福祉・介護関連業

石けんシャンプーとして、使っています。
石けんシャンプーだけだと、ごわごわします。
ミヨシ石けんのシャンプー後に、リンスも大事です。
リンスをすると、ゴワゴワが減りました。
シャンプーとリンスは、セットだと思いました。

2024-09-04
用途: 普段の洗髪
株式会社アメリカンボウリングサービスサービス業

いつもは薬用シャンプーですが(メディクイック)ちょっと浮気。
泡立ちが良いのに泡切れも良い。フケも出ない。うーん 廉価なのに優秀。
今後もこれで良くないか?

2が参考にしています
対象商品 : 89871871
2024-11-23
用途: 自宅用
自動車・二輪車・自転車関連業

シリカなど不要な成分はなくシンプルに石鹸で泡立ちすすぎもスッキリしてとてもよい。ただし、このボトル(容器)はキャップが硬く濡れた手で開けるのが使いづらいです。粘度も低いのでかなりの量が手のひらに乗らず溢れます。ボトルの改善できたらありがたいが。

1が参考にしています
対象商品 : 89871905
2024-04-04
用途: 髪の毛を洗うとき、風呂使う使う
田中ベンディングサービスサービス業

さっぱりしてべとつかないので最高、流すのもスッキリとしてる

対象商品 : 89871905
2021-10-25
用途: お風呂
農・林・水産業

無添加石鹸なので、洗い上がりはヌルヌルした感じがなく、頭から足先まで全身これ一本でいけます。リピートしています。

対象商品 : 89871871
2020-08-10
用途: 洗髪

洗髪後 頭皮にかゆみが出るため体質に合うシャンプーを探していてであった商品。廃版になるまで購入すると思います。

対象商品 : 89871905
2020-05-01
用途: 洗髪
サービス業

いくつか石鹸シャンプーを試してきましたが、一番気に入っています。泡立ちもよく、リンス(または酢)を使用しないと突っ張る感じはどの石鹸シャンプーにもありますが、こちらは、オイルをつければ指通りもよくなり、ごわごわしません。

対象商品 : 89871905
2019-11-27
用途: 入浴時
製造業

泡立ちがとても良く、ほとんど匂いもなく、泡切れも良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする