曜日別特売

無添加せっけん泡のキッチンハンド

無添加せっけん泡のキッチンハンド - ミヨシ石鹸無添加せっけん泡のキッチンハンド - ミヨシ石鹸無添加せっけん泡のキッチンハンド - ミヨシ石鹸無添加せっけん泡のキッチンハンド - ミヨシ石鹸
(5件のレビュー)

合成界面活性剤はもちろん、香料・着色剤・防腐剤などは一切加えておりません。

タイプ繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89871957-1本(250mL)ポンプ
420
409
450(税込)
当日出荷
89871966-1個(220mL)詰替用
300
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 台所の手洗いに

手荒れしやすいのですが、これは刺激がなくて良いです。

2025-07-28
用途: 手洗いに
医療・福祉・介護関連業

手洗いは、このミヨシのキッチンハンドを使っています。
泡になるので、使いやすいです。
でも、詰め替え用は使っていません。
時々、詰まってきます。詰まらなければ、なおいいのにと思います。

対象商品 : 89871957
2022-11-07
用途: 手洗い
医療・福祉・介護関連業

外出から帰った際の手洗いに使っています。
ポンプ式なので、使いやすいです。
おすすめです。

対象商品 : 89871966
2021-06-26
用途: 洋菓子店です。厨房で洗浄機に入れる前に、軽く洗うため
卸売・小売業

泡立ちがあって、泡切れも早い気がします。余計な匂いがないので、気に入ってリピートしてます。

対象商品 : 89871966
2018-02-07
用途: 調理前、最中の手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品よりも食品のにおいに対して効果が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする