曜日別特売

無添加せっけん泡のハンドソープ

無添加せっけん泡のハンドソープ - ミヨシ石鹸無添加せっけん泡のハンドソープ - ミヨシ石鹸無添加せっけん泡のハンドソープ - ミヨシ石鹸無添加せっけん泡のハンドソープ - ミヨシ石鹸無添加せっけん泡のハンドソープ - ミヨシ石鹸
(27件のレビュー)

最初から泡で出るからキレイが簡単。家事の間のさっと洗いも簡単にできます。成分は香料・着色料・防腐剤等いっさい無添加のせっけん。泡立てやすすぎが苦手な小さなお子様にもおすすめです。せっけんならではのさっぱり感で、すすぐ時もぬるぬるしません。

タイプ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89871993-1本(300mL)詰替用水、カリ石ケン素地
400
369
406(税込)
当日出荷
89872002-1本(350mL)本体水、カリ石ケン素地
520
479
527(税込)
当日出荷
正面7184759145371301025721個(4L)-水、ラウリン酸K、ミリスチン酸K、パルミチン酸K、ステアリン酸水、ラウリン酸K、ミリスチン酸K、パルミチン酸K、ステアリン酸K
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
89871975-1本(3L)詰替用水、カリ石ケン素地
オープン
取扱い終了
代替品有
89871984-1本(250mL)本体水、カリ石ケン素地
380
取扱い終了
89872011-1本(220mL)詰替用水、カリ石ケン素地
260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89871975-718475914537130102572- 無添加せっけん泡のハンドソープ ミヨシ石鹸 71847591無添加せっけん泡のハンドソープミヨシ石鹸1個(4L)
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 刺激が少ない

他の商品と明らかに使用感がちがいます。余計な刺激がなく肌に優しいです。

2025-07-10
用途: 手洗いと風呂掃除
卸売・小売業

ハンドソープはもちろん、手が荒れるのが嫌でお風呂掃除にも使用。
無添加なので安心してリピートしています。
常に1Lのを置いてほしい。

対象商品 : 89871993
2024-03-27
用途: 手洗い、食器洗いなどに使用
サービス業

ずっとこれ使っています!すっきり落ちるし、余計な香料や有害成分が入っていないので気に入っています。無くなったらまた購入します!

対象商品 : 89872002
2024-04-12
用途: 自宅用
株式会社日本化学研究所製造業

使いやすくて手にも優しく肌にも優しくいいです-**

1が参考にしています
対象商品 : 89872002
2023-04-10
用途: 帰宅時の手洗い
有限会社アスコ通信特機

外出から帰宅した時必ず手洗いしてます。
泡切れが良く、洗った後キュッキュッとなり気持ちがいいです。
ただ一つ容器の出口が真直ぐなので袖口に飛んでしまう事がありできれば少し下向きになればと思います。

対象商品 : 89871993
2023-06-08
用途: 毎日の手洗い
サービス業

香りが無いので調理の前に使っても におい移りがなくて安心です。泡立ちがよく気持ちよく洗えます。

対象商品 : 89871993
2023-01-20
用途: 普段使い
その他業種

色々な薬品が入っている物より、シンプルな石鹸素材の物が好きなので。使いやすいです。

対象商品 : 89871975
2022-05-30
用途: 作業後の手洗い
知多岬運輸株式会社運輸・通信業

作業後の皮手のにおいや汚れ落としにもアワ切れがよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする