曜日別特売

無添加衣類のせっけん 詰替用

無添加衣類のせっけん 詰替用 - ミヨシ石鹸無添加衣類のせっけん 詰替用 - ミヨシ石鹸
(7件のレビュー)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7184760045371301025891個(4L)-
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
89872063-1本(5L)詰替用
オープン
取扱い終了
代替品有
89872054-1個(800mL)詰替用
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89872063-718476004537130102589- 無添加衣類のせっけん 詰替用 ミヨシ石鹸 71847600無添加衣類のせっけん 詰替用ミヨシ石鹸1個(4L)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89872063
2022-12-07
用途: 洗濯時
Moran医療・福祉・介護関連業

無添加なので、安心です。用途に合わせて柔軟剤を使っています。
柔軟剤が入っている洗剤は、においがきつかったりするので、ミヨシ石鹸は安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 89872063
2021-04-28
用途: 普段の洗濯に
その他業種

柔軟剤を使うので、すすぎ2回の洗剤を探していてたどり着きました。
肌にも優しいので、子供が1歳まではこの洗剤だけを使用していました。
汚れも落ちて洗濯物もパリパリしたりしないです。

2が参考にしています
対象商品 : 89872063
2020-08-27
用途: 不断の洗濯
大運寺その他業種

化学洗剤特有の匂いもなく、最近の洗剤のようにわざと付けた香りもないので洗濯物が気持ち良く仕上がる。

6が参考にしています
対象商品 : 89872063
2020-05-31
用途: 普段の洗濯
サービス業

肌が弱い為、なるべく無添加のものを選んでいます。大容量でコスパが良いと思います。この重さを持ち帰るのは大変なので、宅配も助かります。

2が参考にしています
2020-05-06
用途: 衣類洗濯に
サービス業

石けんの衣類洗濯洗剤を使うと、一般的な洗剤よりもふわっと仕上がるので、柔軟剤を使わずとも良い。
結果的に洗濯コストが安くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 89872063
2019-03-19
用途: 洗濯時
その他業種

たっぷりとあるので気兼ねなく、汚れのひどい時に使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89872063
2017-02-16
用途: 家庭での洗濯
農・林・水産業

合成洗剤の匂いが嫌いでこの商品を使用しています。近所のホームセンターではこの大きさの物がなく助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする