曜日別特売

薬用リステリン

薬用リステリン - Kenvue薬用リステリン - Kenvue薬用リステリン - Kenvue薬用リステリン - Kenvue
(16件のレビュー)

4つの薬用成分の働きで口腔の原因菌を殺菌し、お口の3大トラブル、歯垢の沈着・歯肉炎・口臭を予防。

シリーズリステリン商品タイプボトル
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11719566-1個(1000mL)-オリジナル
オープン
899
989(税込)
当日出荷
89872501-1個(100mL)-クールミント
オープン
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
89872517-1個(500mL)-クールミント
オープン
539
593(税込)
当日出荷
返品不可
89872526-1個(1000mL)-クールミント
オープン
859
945(税込)
当日出荷
11719575-1個(250mL)-クールミント
オープン
取扱い終了
代替品有
89872492-1個(500mL)-オリジナル
オープン
取扱い終了
89872587-1個(1000mL)-フレッシュミント
オープン
取扱い終了
89872535-1個(250mL)-ターターコントロール
オープン
取扱い終了
89872544-1個(500mL)-ターターコントロール
オープン
取扱い終了
89872553-1個(1000mL)-ターターコントロール
オープン
取扱い終了
89872562-1個(500mL)低刺激(ノンアルコール)ナチュラルケア
オープン
取扱い終了
89872571-1個(1000mL)低刺激(ノンアルコール)ナチュラルケア
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11719575-89872517-- 薬用リステリン Kenvue 89872517薬用リステリンKenvue1個(500mL)
539
税込593
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 歯周病予防

歯磨き後に使用しています
かなりしみますが
効果はあるように思います

1が参考にしています
2025-03-15
用途: 口内健康の為

リステリンの中でも一番刺激がありますが、効いてそうです。

2025-02-22
用途: 歯磨き後
教育・研究機関

就寝前に、使っています。
歯ブラシが届かない部分の汚れ対策に、役立っています。

対象商品 : 89872526
2025-04-07
用途: 歯肉炎予防

毎日使っています。無くてはならない物になりました。とても良い!

対象商品 : 89872587
2024-01-09
用途: 歯肉炎予防

無くてはならないものになってしまいました。予備起きするほどお気に入りです。

対象商品 : 11719566
2024-01-22
用途: 歯磨き後に使用
有限会社増田化成製造業

慣れるまではかなり滲みますが歯痛が治まり助かります。。

対象商品 : 89872517
2023-06-09
用途: 口腔の洗浄、消臭、殺菌 他
製造業

アルコール検知器の常時有効性を確認するために購入しました。きちんと反応します。

対象商品 : 89872492
2021-04-23
用途: 歯磨き後の消毒
その他業種

やはりリステリンオリジナルはよいです。
歯周ポケットが痛むときはこれを使って歯磨きしています。練り歯磨きなどは効かない場合、最後にこれでもう一度歯磨きすると完璧なように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする