緑の魔女キッチン

緑の魔女キッチン - ミマスクリーンケア緑の魔女キッチン - ミマスクリーンケア緑の魔女キッチン - ミマスクリーンケア
(5件のレビュー)

植物系界面活性剤使用。
しつこい汚れも簡単に落とし、手肌にやさしい果実酸AHAを配合して手肌をやさしく守ります。
水切れが良くお皿もグラスもピッカピカ!
食器洗いの後でパイプクリーナーとして働きます。

使用場所キッチンタイプ液体シリーズ緑の魔女
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面89872781-1個(360mL)詰替え用
オープン
289
318(税込)
当日出荷
正面89872797-1個(5L)業務用本体
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
正面89872772-1個(420mL)本体
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89872781
2022-02-18
用途: キッチン

この洗剤を使いだしてから手のかさつきがとてもよくなりました。なので詰替え用リピートです!

対象商品 : 89872797
2020-10-09
用途: 食器洗い

これまで小さい詰め替え用を使用していましたが、今回割安なので5リットルの大きいサイズを注文しました。安全で手荒れもせず、環境にも良くて、その割に油落ちにも優れているこの商品は私には欠かせません。

対象商品 : 89872772
2020-08-13
用途: 流し台の清掃に
不動産業

エーテルが入っていて除菌にも一役
直接ゴシゴシしなくても排水溝の滑りにも効いてます。

対象商品 : 89872781
2019-02-23
用途: 食器洗い
卸売・小売業

初めて購入した。使い心地はさらっとしていて良い。ハイターみたいな匂いがする。

対象商品 : 89872781
2017-04-27
用途: 休日の炊事当番で、食器を洗います。
株式会社MonotaRO

きっと綺麗に洗えていると思うのですが、キュキュ○トやジ○イに比べて泡立ちが少し物足らず、ついつい多目に使ってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする