緑の魔女ランドリー

緑の魔女ランドリー - ミマスクリーンケア
(8件のレビュー)

植物系界面活性剤使用。
蛍光染料無配合なので、きなりや淡い柄物にも安心。
使用後の排水は配合成分の働きで、パイプに付着した汚れを落としきれいにします。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89872842-1個(5L)業務用
オープン
取扱い終了
89872824-1個(820mL)本体
オープン
取扱い終了
89872833-1個(620mL)詰替用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89872833
2026-02-26
用途: せんたく
サービス業

少し重いので、どひやっと出てしまったこともありますが、この製品でこのサイズはコスパのこうけんにもなってくれるので、とてもありがたいです。

対象商品 : 89872842
2020-08-13
用途: 洗濯
医療・福祉・介護関連業

噂に聞いていたので、一度使ってみようと思い、購入しました。
汚れ落ちは、普通に落ちます
排水管の掃除になると書いてありますが、そのせいか、洗濯機まわりの排水口のにおいが

3が参考にしています
対象商品 : 89872833
2018-02-13
用途: 洗濯

10年以上愛用しています、匂いが殆ど無いのが良いです。
最寄りの取扱店が無くなってしまったので、助かります。
ボリュームディスカウントが無いのが残念です。

対象商品 : 89872833
2017-05-21
用途: ドラム式洗濯機でのお洗濯に使っています。
岡本 どんどん飲食業

最初に使い始めたのは、ドラム式洗濯機を新しく買った際に環境に優しく、またお洗濯しながら排水管を綺麗にしてくれる洗剤ということで使い始めました。泡立ちが少ないので、急ぐ時はすすぎ一回でしますが、何の問題もなく、節水にもなりますし、洗濯機のためにも、いい洗剤だと思います。

対象商品 : 89872824
2016-10-14
用途: 通常の洗濯
教育・研究機関

使用感はよかったです。柔軟剤が不要で環境に配慮した洗濯ができ満足です。

対象商品 : 89872842
2016-01-15
用途: 日常の衣類の洗濯に!
岡本 どんどん飲食業

以前、小さいボトルで、購入してよかったので、今回大きなボトルでリピートです。
環境に良いという事で、配水管の為にもいいかと思い、使い始めもしたが、無臭で泡立ちも少ないですが、汚れはしっかり落ちるので、いいと思います。ふっくらさせたい衣類の時は柔軟剤とセットで使っています。

対象商品 : 89872824
2015-05-21
用途: 家族のお洗濯に
岡本 どんどん飲食業

環境に優しく、洗濯後のパイプとかの洗浄にもなる?とかで、ドラム式の洗濯機で、しようりも少なくてすむので、購入しました。仕上がりは、柔軟剤を使わないと、やや硬い仕上がりにおもいます。ただ、環境や洗濯機のためには、いいかな、、と思い、リピートしました。

対象商品 : 89872824
2016-11-28
用途: 普段の洗濯
製造業

タオルは柔軟剤を入れないとゴワゴワします。他の洗濯には、問題ありません。お試しで小さいサイズを買いましたが、次回はサイズアップしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする