曜日別特売

有機溶剤保管場所標識

有機溶剤保管場所標識 - 日本緑十字社有機溶剤保管場所標識 - 日本緑十字社
(1件のレビュー)
文字内容有機溶剤保管場所 取扱いに注意!取付方式穴4材質硬質エンビ仕様表印刷・3mmΦ穴×4寸法(mm)300×600×1日本緑十字社品番32019内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89875816有機9I
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89875816
2015-08-03
用途: 溶剤置場の表示に。
株式会社明和

作りもしっかりしていて角に取付けようの穴も開いていて文句なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする