曜日別特売

アスベスト標識

アスベスト標識 - 日本緑十字社
文字内容注意 アスベスト除去中 立入禁止材質硬質エンビ仕様表印刷、片面、スチール枠付トラスコ品番814-8481寸法(mm)700×500(板面)質量(kg)2.7日本緑十字社品番33101内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89875895アスベスト- 1
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする