日本緑十字社
ボンベ札(タグ)
文字内容
空/使用中/充
取付方式
札
材質
クロス
仕様
針金付
トラスコ品番
814-8511
寸法(mm)
120×40
質量(g)
82
日本緑十字社品番
42010
内容量
1組(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89876595
札-10
¥
2,850
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください