曜日別特売

氏名標識(樹脂タイプ)

氏名標識(樹脂タイプ) - 日本緑十字社氏名標識(樹脂タイプ) - 日本緑十字社氏名標識(樹脂タイプ) - 日本緑十字社氏名標識(樹脂タイプ) - 日本緑十字社氏名標識(樹脂タイプ) - 日本緑十字社氏名標識(樹脂タイプ) - 日本緑十字社氏名標識(樹脂タイプ) - 日本緑十字社氏名標識(樹脂タイプ) - 日本緑十字社
(1件のレビュー)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
取付方式
材質
寸法(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89876631名4001枚火元責任者裏テープ付エンビ170×40×746400
1,7701,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89876647名4011枚防火責任者裏テープ付エンビ170×40×746401
1,7701,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
89876656名4021枚取扱責任者裏テープ付エンビ170×40×746402
1,7701,698
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り9点です
89876665名4031枚管理責任者裏テープ付エンビ170×40×746403
1,7701,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89876674名4201枚-裏テープ付エンビ170×40×746420
1,5801,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89876683名400-Z1組(10枚)--アクリル120×30×246905
2,8002,698
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
89876692名10-Z(Y)1組(10枚)--硬質エンビ27×42×0.546906
340339
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
89876701名100-Z(T)1組(10枚)--硬質エンビ70×22×0.546907
340339
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
89876717名200-Z(T)1組(10枚)--硬質エンビ70×17×0.546908
340339
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89876726名10-Z(T)1組(10枚)--硬質エンビ47×22×0.546909
340339
339
373(税込)
翌日出荷
返品不可
89876613名 81枚火元責任者裏テープ付硬質エンビ100×30×146008
300
取扱い終了
代替品有
89876622名 91枚火元責任者裏テープ付硬質エンビ30×100×146009
300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89876613名 802518521名8名 8 責任者氏名標識板(塩ビ) 日本緑十字社 02518521責任者氏名標識板(塩ビ)日本緑十字社1枚
369
税込406
注文コードが変更になりました
89876622名 902518537名9名 9 責任者氏名標識板(塩ビ) 日本緑十字社 02518537責任者氏名標識板(塩ビ)日本緑十字社1枚
369
税込406
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89876717
2019-11-18
用途: 火元責任者の貼付

火元責任者の担当が年交代で替わったり、汚れがひどい時に交換します。
中の札だけが欲しいと思っていたら、10枚単位であったので購入しました。助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする