日本緑十字社
ドア・ノブ標示ステッカー
文字内容
指づめに注意
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
トラスコ品番
814-8656
寸法(mm)
120×60
質量(g)
12
日本緑十字社品番
47401
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89876866
貼401
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください