日本緑十字社
粉塵対策標識
(1件のレビュー)
文字内容
防塵マスク着用 粉塵作業場
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工
寸法(mm)
300×450×1
質量(g)
190
日本緑十字社品番
79002
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89877864
粉塵-2
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください