日本緑十字社
船舶用標識
材質
硬質エンビ
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89878214
船1207
-
穴4
814-8820
190角×1
51
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
89878232
船1803
安全第一
穴4
814-8825
240×630×1
212
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89878241
船1804
安全第一
穴4
814-8826
180×440×1
111
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
89878257
船1901
-
-
814-8827
55×110×1
8
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89878266
船1902
-
-
814-8828
55角×1
4
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
返品不可
89878223
船1301
-
穴4
814-8821
190角×1
51
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください