日本緑十字社
スイッチング禁止テープ
(1件のレビュー)
材質
上質紙(弱粘再はく離)
寸法(mm)
30幅×20m
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89878503
禁止テープA
修理中さわるな
テープ
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
89878521
禁止テープG
送電禁止
テープ
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89878537
禁止テープH
運転禁止
テープ
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
89878512
禁止テープE
使用禁止
-
¥
950
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください