曜日別特売

ワンタッチタグ

ワンタッチタグ - 日本緑十字社ワンタッチタグ - 日本緑十字社ワンタッチタグ - 日本緑十字社ワンタッチタグ - 日本緑十字社ワンタッチタグ - 日本緑十字社ワンタッチタグ - 日本緑十字社ワンタッチタグ - 日本緑十字社ワンタッチタグ - 日本緑十字社
取付方式吊り下げ材質ユポ(合成紙)仕様両面印刷寸法(mm)275×60内容量1セット(10枚)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89878783タグ-202危険 通電中
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89878792タグ-203危険 スイッチを入れるな
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
89878801タグ-204危険 さわるな
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
89878817タグ-205危険 操作するな
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89878826タグ-206危険 関係者以外使用禁止
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
89878871タグ-211修理中 操作するな
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89878905タグ-221注意
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
89878914タグ-222使用禁止
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
89878923タグ-223故障中
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
89878932タグ-224点検中
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
89878941タグ-225操作禁止
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
89878774タグ-201危険 高電圧
1,300
取扱い終了
89878835タグ-207危険 開けるな
1,200
取扱い終了
89878844タグ-208危険 閉めるな
1,200
取扱い終了
89878853タグ-209注意 この水を飲むな
1,200
取扱い終了
89878862タグ-210修理中 スイッチを入れるな
1,300
取扱い終了
89878887タグ-212修理中 さわるな
1,300
取扱い終了
89878896タグ-220危険
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする