日本緑十字社
ノンマグスーパープレート
取付方式
裏面離けい紙付
材質
ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
仕様
裏面離けい紙付
寸法(mm)
190×90×1
質量(g)
26
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
文字内容
選択してください
作業中 運転禁止
修理中 さわるな
修理中 スイッチ入れるな
修理中 操作禁止
修理中 運転禁止
点検中 スイッチ入れるな
点検中 操作禁止
調整中 操作禁止
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89878957
NMG-1
点検中 スイッチ入れるな
¥
2,150
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89878966
NMG-2
点検中 操作禁止
¥
2,150
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
89878975
NMG-3
調整中 操作禁止
¥
2,150
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02524435
NMG-4
作業中 運転禁止
¥
2,150
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02524444
NMG-5
修理中 スイッチ入れるな
¥
2,150
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02524453
NMG-6
修理中 操作禁止
¥
2,150
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89878984
NMG-7
修理中 運転禁止
¥
2,150
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89878993
NMG-8
修理中 さわるな
¥
2,150
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ノンマグスーパープレート
参考になった