曜日別特売

吊り下げ標識

吊り下げ標識 - 日本緑十字社吊り下げ標識 - 日本緑十字社吊り下げ標識 - 日本緑十字社
取付方式吊り下げ材質ナイロンターポリン(白)仕様透明ビニールポケット(下部ファスナー付・上部マジックテープ付)※有効径(54mmΦまで)トラスコ品番113-9041寸法(mm)730×450×0.35(表示部/450角)質量(g)240日本緑十字社品番100030内容量1枚
注意
※商品は無地になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89880147TS-H
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする