日本緑十字社
路面道路標識
取付方式
テープ取付
材質
軟質エンビ
内容量
1枚
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89880156
路面-5
指差呼称確認
814-9270
150×900×3
330
101005
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
89880253
路面-22
見学者通路
814-9282
900×150×3
336
101022
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
89880305
路面-303
-
814-9297
600丸×3
636
101101
¥
15,000
取扱い終了
89880314
路面-315
-
814-9298
600丸×3
636
101102
¥
15,000
取扱い終了
89880323
路面-316
-
814-9299
600丸×3
636
101103
¥
15,000
取扱い終了
89880332
路面-323-8
8
814-9214
600丸×3
636
101105
¥
15,000
取扱い終了
89880341
路面-323-10
10
814-9215
600丸×3
636
101106
¥
15,000
取扱い終了
89880357
路面-323-15
15
814-9216
600丸×3
636
101107
¥
15,000
取扱い終了
89880366
路面-323-20
20
814-9217
600丸×3
636
101108
¥
15,000
取扱い終了
89880375
路面-403
P
814-9220
600角×3
880
101111
¥
15,000
取扱い終了
89880384
路面-404
-
814-9221
600角×3
880
101112
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください