日本緑十字社
駐車場標識
駐車場標識。
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷
質量(g)
252
内容量
1枚
注意
※数字入れ等のオプション対応はいたしておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
トラスコ品番
寸法(mm)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89881233
駐-13
高さ制限 m
-
814-9305
300×600×1
107013
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
89881242
駐-14
重量制限 t
-
814-9306
300×600×1
107014
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89881251
駐-25
前向き駐車お願いします。
穴4
113-7421
600×300×1
107025
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89881267
駐-26
前向き駐車お願いします。
穴4
114-0754
300×600×1
107026
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください