曜日別特売

レッドコーンスタンド

レッドコーンスタンド - 日本緑十字社レッドコーンスタンド - 日本緑十字社レッドコーンスタンド - 日本緑十字社
(2件のレビュー)
仕様片面表示寸法(mm)(スタンド)700、(ベース)385角質量(kg)1.3内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89881741RC-2ポリエチレン文字入りスタンダード700815-1685
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
89881757RC-3ポリエチレン文字入りスタンダード700815-1686
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
89881766RC-4ポリエチレン文字入りスタンダード700815-1687
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-16
用途: 社員用の駐車場区別に適している。
ラッキーハート吉川不動産業

一般お客様との区別が簡単にでき、移動も簡単に出来て軽くて扱いやすい。

対象商品 : 89881757
2024-04-16
用途: 社員用の駐車場区別に適している。
ラッキーハート吉川不動産業

一般お客様との区別が簡単にでき、移動も簡単に出来て軽くて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする