日本緑十字社
ガードコーン
寸法(mm)
(スタンド)757(ベース)370角
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89881793
ガードコーン-R
ポリエチレン
無地
スタンダード
757
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89881802
ガードコーン-RH
ポリエチレン
ライン入り
スタンダード
757
¥
4,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください