日本緑十字社
エバーコーン
仕様
白色反射シート付
材質
EVA樹脂
寸法(mm)
(高さ)775、(ベース)370角
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
775
種類
スタンダード
デザイン
ライン入り
日本緑十字社品番
116180
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89881836
エバーコーン-R
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません