駐禁プレート

駐禁プレート - 日本緑十字社
(3件のレビュー)
文字内容駐車ご遠慮下さい取付方式穴2材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番814-9329寸法(mm)300×100×1質量(g)82穴径(Φmm)3穴数2日本緑十字社品番117002内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89881872PC-1A
340
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89881872
2022-02-13
用途: 駐車場に
農・林・水産業

よく目立って良い商品です。無断駐車がなくなりました。

3が参考にしています
対象商品 : 89881872
2020-10-05
用途: 駐車場での注意喚起に使用
医療・福祉・介護関連業

駐車場において周囲への注意喚起に問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 89881872
2020-06-11
用途: 駐車場前に掲示
コーポ松栄不動産業

小さな割には目立って分かりやすく駐車は無くなりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする