曜日別特売

コーンヘッド標識

コーンヘッド標識 - 日本緑十字社コーンヘッド標識 - 日本緑十字社コーンヘッド標識 - 日本緑十字社コーンヘッド標識 - 日本緑十字社コーンヘッド標識 - 日本緑十字社コーンヘッド標識 - 日本緑十字社コーンヘッド標識 - 日本緑十字社コーンヘッド標識 - 日本緑十字社
(3件のレビュー)

取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。

仕様片面表示材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み質量(g)364取付方式カラーコーン取付内容量1個
注意
品番のS付はコーンヘッド用ステッカーのみの販売です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89881951CH-1814-9330P119001
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89881967CH-2814-9331P お客様専用119002
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89881985CH-4814-9333-119004
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89881994CH-5814-9334-119005
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89882003CH-6814-9335-119006
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89882012CH-7814-9336-119007
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89882021CH-8814-9337-119008
5,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
89882037CH-9814-9338-119009
5,500
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
89882046CH-10814-9339-119010
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89882055CH-11814-9340一時停止119011
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
89882064CH-12814-9341徐行119012
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89882073CH-14814-9342駐車禁止119014
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89882082CH-15814-9343駐輪禁止119015
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89882091CH-16814-9344駐輪場119016
5,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89882107CH-17814-9345フォークリフト作業区域119017
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89882125CH-19814-9347関係者以外立入禁止119019
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89882134CH-22814-9348喫煙所119022
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89882143CH-23814-9349飛び出し注意119023
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
89882152CH-100814-9350-119100
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89881976CH-3814-9332-119003
5,400
取扱い終了
89882116CH-18814-9346作業中注意!!119018
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89881967
2022-01-06
用途: 構内の社有車駐車スペースに設置
電気・ガス・熱供給・水道業

紫外線によるプラスチック劣化があるので、消耗品として考えています。
数年経つと買替が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 89881967
2018-09-10
用途: 駐車場の案内
自動車・二輪車・自転車関連業

お客の反応が楽しみであるが、平たい分、風で横転する可能性あり。

対象商品 : 89881985
2014-09-20
用途: 施設のメンテナンス
東陽テクノ有限会社

取付方法が、ドライバー1本で出来て簡単、早い、綺麗、
コーンヘッドの文字板が片側だけなので、両面に貼って欲しい。残念です。
値段も、もう少し安い方が購入しやすい。???

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする