日本緑十字社
エコステップ
高さ(mm)
95
材質
廃タイヤ再生ゴム
幅(mm)
600
奥行(mm)
250
仕様
反射シール付
寸法(mm)
(本体)W600×D250×H95、(コーナー)W250×D250×H95
色
黒
日本緑十字社品番
121040
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89882457
エコステップS
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください