コーンバー

コーンバー - 日本緑十字社コーンバー - 日本緑十字社コーンバー - 日本緑十字社コーンバー - 日本緑十字社コーンバー - 日本緑十字社
(5件のレビュー)
長さ(m)1.5仕様反射タイプ材質ABS樹脂内容量1本
注意
※コーンは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
パイプ径(Φmm)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89882475コーンバーA(小)黄×黒824-814370054122301
2,460
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
89882484コーンバーB(小)黄×黒824-814534034122302
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89882493コーンバーC(小)赤×白828-047070054122303
2,460
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89882475
2023-03-03
用途: 侵入禁止のバアー
フォレスト・イン洞川

非常に軽くて、トラ印が良く見えて、効果覿面でした。

対象商品 : 89882493
2020-03-17
用途: 駐車場の区分
英功サービス建設業・工事業

カラーコーンと合わせて使用、普通より太いので目立つようで突入されなくなったたいへん良かったです。

対象商品 : 89882475
2020-12-20
用途: 駐車場に常時設置する。
不動産業

以前にも購入し 適切だったから また購入しました。とても重宝しています。

対象商品 : 89882493
2019-12-24
用途: 駐車場用
不動産業

コーンと一緒に求めました。太いかなと思いましたが、充分な存在感があります。

対象商品 : 89882475
2016-05-24
用途: 時間外の駐車場の閉鎖
医療・福祉・介護関連業

視認性が良く無断駐車がなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする