日本緑十字社
アイドリングストップ標識
(2件のレビュー)
取付方式
穴4
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
表印刷
質量(g)
110
穴径(Φmm)
3
穴数
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89883482
アイドリング-3
アイドリングストップ 駐停車中はエンジン停止
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
89883491
アイドリング-4
アイドリングストップ 駐停車時は必ずエンジンを切りましょう。
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
89883507
アイドリング-5
アイドリングストップ 駐停車中はエンジンを切りましょう。
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください