日本緑十字社
工事用標識(許認可標識板)
文字内容
建築基準法による確認済
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×500
質量(g)
280
日本緑十字社品番
130103
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89883665
工事-103
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください