日本緑十字社
工事用標識(鉄骨製作工場名標識)
文字内容
鉄骨製作工場名表示
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷
寸法(mm)
400×500×1
質量(g)
280
日本緑十字社品番
130107
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89883674
工事-107
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください