曜日別特売

金具

金具 - 日本緑十字社金具 - 日本緑十字社金具 - 日本緑十字社金具 - 日本緑十字社金具 - 日本緑十字社金具 - 日本緑十字社金具 - 日本緑十字社金具 - 日本緑十字社
内容量1組
全38種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
38種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89883771金具01鉄ユニクロメッキ線径2.3Φ(ダルマ型)54137010
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89883787金具03真ちゅうクロームメッキ2.5Φ用18137030
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89883796金具03-Sステンレス2.3Φ用12137031
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89883805金具06鉄ニッケルメッキ長さ3220137060
300
279
307(税込)
当日出荷
返品不可
89883823金具08ステンレス12幅×3534137080
1,330
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89883832金具10鉄ユニクロメッキ線径3Φ×長さ5074137100
250
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89883841金具11鉄ユニクロメッキ線径2.5Φ×長さ4040137110
250
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89883857金具12鉄ユニクロメッキ線径1.6Φ×長さ17.46137120
120
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
89883866金具13鉄ユニクロメッキ線径2.3Φ×長さ27.222137130
200
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
89883875金具14鉄ユニクロメッキ線径3.0Φ×長さ36.448137140
270
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89883884金具15鉄ニッケルリング内径21.6Φ38137150
320
309
340(税込)
当日出荷
返品不可
89883893金具16鉄ニッケルリング内径18.5Φ20137160
300
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
89883902金具17鉄ニッケルリング内径15.5Φ16137170
280
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89883911金具18鉄ユニクロメッキ線径1.2Φ×リング内径 7Φ4137180
110
97
107(税込)
翌々日出荷
返品不可
89883927金具19鉄ユニクロメッキ線径1.8Φ×リング内径13Φ10137190
150
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
89883936金具20鉄ユニクロメッキ線径2.5Φ×リング内径17Φ24137200
240
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
89883945金具21ナイロン長さ12512137210
1,000
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
89883954金具22ナイロン長さ22518137220
1,150
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89883963金具23ナイロン4幅×長さ15068137230
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
89883972金具24ナイロン4幅×長さ200130137240
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
89883981金具25ステンレスワイヤー線径1.5Φ×長さ30046137250
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89883997金具26ステンレスワイヤー線径1.5Φ×長さ16030137260
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
89884006金具27ステンレスワイヤー線径1.0Φ×長さ12016137270
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89884033金具37(白)軟質エンビ(なまし鉄線入)4幅×15040137371
650
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89884042金具37(黄)軟質エンビ(なまし鉄線入)4幅×15040137373
650
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
89884051金具37(赤)軟質エンビ(なまし鉄線入)4幅×15040137374
650
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
89884067金具38ポリエチレン2Φ×13534137380
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89884076金具39鉄ニッケル線径2.0Φ×リング内径25Φ40137390
370
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
89884085金具40鉄ニッケル線径1.6Φ×リング内径18Φ20137400
300
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
89884094金具41ステンレス線径2.0Φ×リング内径25Φ42137410
740
659
725(税込)
当日出荷
89884103金具42ステンレス線径1.6Φ×リング内径18Φ20137420
440
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89884112金具54鉄ニッケルメッキ線径1.6Φ(A)11・(B)9.5・(C)3.812137540
250
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
89883814金具07真ちゅうニッケルメッキ長さ208137070
700
取扱い終了
89884015金具28(ワイヤー)ステンレス、(金具)真ちゅう(ニッケル仕上)線径1.0mmΦ×長さ200mm14137280
1,000
取扱い終了
89884024金具36鉄ユニクロメッキ線径5Φ×86316137360
2,500
取扱い終了
89884121金具70ナイロン3.6幅×長さ15068137700
800
取扱い終了
89884137金具71ナイロン4.8幅×長さ200130137710
1,200
取扱い終了
89884146金具72ナイロン4.8幅×長さ250158137720
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする