日本緑十字社
交通腕章〈反射タイプ〉
取付方式
安全ピン
材質
軟質エンビ
仕様
ヒモ、上部安全ピン付
トラスコ品番
814-9657
寸法(mm)
90×375
質量(g)
50
日本緑十字社品番
139019
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89884164
腕章-19(反射)
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください