曜日別特売

ガードテープ(再はく離タイプ)

ガードテープ(再はく離タイプ) - 日本緑十字社ガードテープ(再はく離タイプ) - 日本緑十字社ガードテープ(再はく離タイプ) - 日本緑十字社ガードテープ(再はく離タイプ) - 日本緑十字社ガードテープ(再はく離タイプ) - 日本緑十字社ガードテープ(再はく離タイプ) - 日本緑十字社ガードテープ(再はく離タイプ) - 日本緑十字社ガードテープ(再はく離タイプ) - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。

用途
屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
厚さ(mm)0.2主な用途表示・安全用再剥離内容量1巻
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3715269214904150200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系0.52N/10mm屋内
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
3715267414904250200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系0.52N/10mm屋内
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
37152665149031501000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系0.52N/10mm屋内
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
37152647149032501000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)アクリル系0.52N/10mm屋内
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
89886562GTH-251W251000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
89886571GTH-251G251000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
89886587GTH-251Y251000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
89886596GTH-251R251000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
18,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
89886605GTH-251BL251000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
89886614GTH-251TR黄×黒251000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
22,500
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
89886623GTH-252W25200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89886632GTH-252G25200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89886641GTH-252Y25200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89886657GTH-252R25200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89886666GTH-252BL25200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
89886675GTH-252TR黄×黒25200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
89886684GTH-501Y501000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
89886693GTH-501R501000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
34,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
89886702GTH-501BL501000.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
34,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
89886711GTH-502Y50200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
89886727GTH-502R50200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
7,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
89886736GTH-502BL50200.2オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)---
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードテープ(再はく離タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89886632
2023-06-02
用途: 床のエリア分け
製造業

扱いはとても良いですがこんなに要らないので10m売りとかがあれば満点です。

対象商品 : 37152647
2017-12-06
用途: 作業現場の通路のライン

箱から直接テープが出てくるので収納に便利。
ラインはまっすぐ貼れて、比較的耐久性も良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする