曜日別特売

バルブ開閉札

バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社バルブ開閉札 - 日本緑十字社

特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
(標示板の色・サイズは定められていません)

取付方式材質アルミ仕様ステンレスリング15mmΦ×2個付、両面印刷寸法(mm)40角×0.8質量(g)8内容量1組(2枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89887621特15-140A開(青) / 閉(赤)
900
899
989(税込)
当日出荷
89887637特15-140B開(赤) / 閉(緑)
900
899
989(税込)
当日出荷
89887646特15-140C開(赤) / 閉(青)
900
899
989(税込)
当日出荷
89887655特15-140D開(緑) / 閉(赤)
900
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする