日本緑十字社
回転式バルブ開閉札
取付方式
札
材質
(本体)硬質エンビ、(金具)ステンレス
仕様
ラミネート加工
寸法(mm)
(全長)90、(回転部)80Φ、(厚さ)2+2
質量(g)
26
穴径(Φmm)
上部4
穴数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89887901
特15-350A
開 調整中 閉
¥
4,280
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
89887917
特15-350B
常時開 調整中 常時閉
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89887926
特15-350C
使用中 調整中 停止中
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
89887935
特15-350D
充 充填中 空
¥
4,280
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
89887944
特15-350E
運転中開 操作禁止 運転中閉
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
回転バルブ開閉札2
参考になった