曜日別特売

バルブ標示板

バルブ標示板 - 日本緑十字社バルブ標示板 - 日本緑十字社バルブ標示板 - 日本緑十字社バルブ標示板 - 日本緑十字社バルブ標示板 - 日本緑十字社バルブ標示板 - 日本緑十字社バルブ標示板 - 日本緑十字社
材質硬質エンビ仕様ラミネート加工、両面印刷寸法(mm)100×50×2穴径(Φmm)4穴数1内容量1枚
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89887953特15-117夏季開 冬季閉
650
649
714(税込)
当日出荷
89887962特15-118冬季開 夏季閉
650
649
714(税込)
当日出荷
89887971特15-119臨時閉
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
89887987特15-120臨時開
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
89888014特15-125修理中 バルブあけるな
650
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
89888032特15-130夏開 冬閉
650
649
714(税込)
当日出荷
89888041特15-131冬開 夏閉
650
649
714(税込)
当日出荷
89888057特16- 1NO.1-
500
取扱い終了
代替品有
89888066特16- 2NO.2-
500
取扱い終了
代替品有
89888075特16- 3NO.3-
500
取扱い終了
代替品有
89888084特16- 4NO.4-
500
取扱い終了
代替品有
89888093特16- 5NO.5-
500
取扱い終了
代替品有
89888102特16- 6NO.6-
500
取扱い終了
代替品有
89888111特16- 7NO.7-
500
取扱い終了
代替品有
89888127特16- 8NO.8-
500
取扱い終了
代替品有
89888136特16- 9NO.9-
500
取扱い終了
代替品有
89887996特15-121只今修理中
500
取扱い終了
89888005特15-123緊急弁
500
取扱い終了
89888023特15-128消火栓
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89888057特16- 135575845特16-1特16- 1 バルブ標示板 日本緑十字社 35575845バルブ標示板日本緑十字社1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました
89888066特16- 235575854特16-2特16- 2 バルブ標示板 日本緑十字社 35575854バルブ標示板日本緑十字社1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました
89888075特16- 335575863特16-3特16- 3 バルブ標示板 日本緑十字社 35575863バルブ標示板日本緑十字社1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました
89888084特16- 435575872特16-4特16- 4 バルブ標示板 日本緑十字社 35575872バルブ標示板日本緑十字社1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました
89888093特16- 535575881特16-5特16- 5 バルブ標示板 日本緑十字社 35575881バルブ標示板日本緑十字社1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました
89888102特16- 635575897特16-6特16- 6 バルブ標示板 日本緑十字社 35575897バルブ標示板日本緑十字社1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました
89888111特16- 735575906特16-7特16- 7 バルブ標示板 日本緑十字社 35575906バルブ標示板日本緑十字社1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました
89888127特16- 835575915特16-8特16- 8 バルブ標示板 日本緑十字社 35575915バルブ標示板日本緑十字社1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました
89888136特16- 935575924特16-9特16- 9 バルブ標示板 日本緑十字社 35575924バルブ標示板日本緑十字社1枚
649
税込714
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする