日本緑十字社
英文字バルブ開閉札
取付方式
札
材質
硬質エンビ
仕様
ラミネート加工、片面印刷
寸法(mm)
50×100×2
穴径(Φmm)
3
穴数
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89888154
V-6
Don't operate(赤)
¥
630
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
89888145
V-5
Sefety valve(黄)
¥
600
取扱い終了
89888163
V-7
Master valve(黄)
¥
600
取扱い終了
89888172
V-8
Don't use(赤)
¥
600
取扱い終了
89888181
V-9
In use(黄)
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください