曜日別特売

バルブ標示札

バルブ標示札 - 日本緑十字社バルブ標示札 - 日本緑十字社バルブ標示札 - 日本緑十字社バルブ標示札 - 日本緑十字社バルブ標示札 - 日本緑十字社バルブ標示札 - 日本緑十字社バルブ標示札 - 日本緑十字社バルブ標示札 - 日本緑十字社
取付方式材質硬質エンビ仕様表面ポリエステル加工、片面印刷寸法(mm)90×50×1.5質量(g)10穴径(Φmm)4穴数1内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89888197バルブ-200 (無地)814-9922169200
330
279
307(税込)
当日出荷
89888206バルブ-201 飲料水814-9923169201
660
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89888215バルブ-202 飲料不適814-9924169202
660
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89888224バルブ-203 エアー814-9925169203
660
579
637(税込)
当日出荷
返品不可
89888233バルブ-204 エアー抜きバルブ814-9926169204
660
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
89888242バルブ-205 給水バルブ814-9927169205
660
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
89888251バルブ-206 ドレンバルブ814-9928169206
660
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89888267バルブ-207 バイパス弁814-9929169207
660
579
637(税込)
9日以内出荷
返品不可
89888276バルブ-208 流量調整弁814-9930169208
660
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89888285バルブ-209 係員以外さわるな814-9931169209
660
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
89888294バルブ-210 飲めません814-9932169210
660
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする