日本緑十字社
配管識別テープ
(1件のレビュー)
内容量
1巻
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
材質
寸法(mm)
色
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89895723
AH301(大)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
150幅×2m巻
反射白
185301
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89895732
AH302(大)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
150幅×2m巻
反射赤
185302
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89895741
AH303(大)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
150幅×2m巻
反射黄
185303
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89895757
AH304(大)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
150幅×2m巻
反射黄赤
185304
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
89895775
AH306(大)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
150幅×2m巻
反射青
185306
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89895793
AH501(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
赤(7.5R 4/15)
185501
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89895802
AH502(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
暗い赤(7.5R 3/6)
185502
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89895811
AH503(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
薄い黄赤(2.5YR 7/6)
185503
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89895827
AH504(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
黄赤(2.5YR 6/14)
185504
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89895836
AH505(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
茶(7.5YR 5/6)
185505
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89895845
AH506(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
薄い黄(2.5Y 8/6)
185506
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89895854
AH507(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
青(2.5PB 5/8)
185507
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89895863
AH508(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
灰紫(2.5P 5/5)
185508
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89895872
AH509(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
赤紫(2.5RP 4/12)
185509
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
89895881
AH510(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
白(N9.5)
185510
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89895897
AH511(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
黒(N1)
185511
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89895906
AH514(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
(2.5YR 6/14・N1)
185514
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89895915
AH515(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
緑(5G 3.5/7)
185515
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89895924
AH516(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
濃い青(10B 4/8)
185516
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89895933
AH518(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
(N1・N9.5)
185518
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89895942
AH519(大)
テープ
アルミテープ
150幅×2m巻
黄(2.5Y 8/12)
185519
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89896177
AH301(中)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
100幅×2m巻
反射白
186301
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89896186
AH302(中)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
100幅×2m巻
反射赤
186302
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
89896195
AH303(中)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
100幅×2m巻
反射黄
186303
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896204
AH304(中)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
100幅×2m巻
反射黄赤
186304
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896213
AH305(中)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
100幅×2m巻
反射緑
186305
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
89896222
AH306(中)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
100幅×2m巻
反射青
186306
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896247
AH501(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
赤(7.5R 4/15)
186501
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896256
AH502(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
暗い赤(7.5R 3/6)
186502
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896265
AH503(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
薄い黄赤(2.5YR 7/6)
186503
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89896274
AH504(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
黄赤(2.5YR 6/14)
186504
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89896283
AH505(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
茶(7.5YR 5/6)
186505
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89896292
AH506(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
薄い黄(2.5Y 8/6)
186506
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896301
AH507(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
青(2.5PB 5/8)
186507
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896317
AH508(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
灰紫(2.5P 5/5)
186508
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896326
AH509(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
赤紫(2.5RP 4/12)
186509
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89896335
AH510(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
白(N9.5)
186510
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89896344
AH511(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
黒(N1)
186511
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
89896353
AH514(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
(2.5YR 6/14・N1)
186514
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89896371
AH516(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
濃い青(10B 4/8)
186516
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896387
AH518(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
(N1・N9.5)
186518
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89896396
AH519(中)
テープ
アルミテープ
100幅×2m巻
黄(2.5Y 8/12)
186519
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89896624
AH301(小)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
50幅×2m巻
反射白
187301
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896633
AH302(小)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
50幅×2m巻
反射赤
187302
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
89896642
AH303(小)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
50幅×2m巻
反射黄
187303
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896651
AH304(小)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
50幅×2m巻
反射黄赤
187304
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896667
AH305(小)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
50幅×2m巻
反射緑
187305
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896676
AH306(小)
テープ
反射テープ(アクリル系フィルム)
50幅×2m巻
反射青
187306
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89896694
AH501(小)
テープ
アルミテープ
50幅×2m巻
赤(7.5R 4/15)
187501
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89896703
AH502(小)
テープ
アルミテープ
50幅×2m巻
暗い赤(7.5R 3/6)
187502
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ