日本緑十字社
キーロック(南京錠)
ロック
キー式
仕様
スペアキー2個付
内容量
1個
注意
※チェイン別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89898277
キーロック-A
815-1047
(本体)真ちゅう、(吊部分)(キーロック-A)鉄クロームメッキ
サイズ(A×B×C)/6.3×70×21
170
195061
¥
2,550
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89898286
キーロック-B
815-1048
(本体)真ちゅう、(吊部分)(キーロック-B)真ちゅう
サイズ(A×B×C)/6.3×24×23
168
195062
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください