曜日別特売

ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字)

ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字) - 日本緑十字社ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字) - 日本緑十字社ルームプレート 差し込みタイプ(片面文字) - 日本緑十字社
(3件のレビュー)
取付方式裏面テープ・ビス付仕様(差し込みケース・80×245×7.4mm〈最厚部〉)裏面テープ・ビス付内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89900352室名-120-300 (無地)アクリル、(取付部)アルミ
3,660
3,298
3,628(税込)
当日出荷
89900386室名-220-300 (無地)アクリル、(プレート、取付部)アルミ
5,900
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89900352
2022-03-17
用途: 収納庫の表示板として使用。
新北野地域活動協議会その他業種

あんまり大きすぎて、失敗したなと感じています。あれだけの粘着テープで本当にいけるのか心配です。

対象商品 : 89900352
2019-05-14
用途: 会社で所有する配送車両の後部にプレートを貼り付け、ドライバー名を表示する為に使用予定です。
株式会社松紀卸売・小売業

プレートの大きさ的に丁度良いサイズで、脱落しない様シッカリ台座を貼り付け、差込プレートその物も脱落しない様、ほんの少し改作を加えれば、十分使用可能と判断してます。

1が参考にしています
対象商品 : 89900352
2017-04-13
用途: 室内の担当者名を表示
社会医療法人川島会川島病院

材質が軟弱で剥がすと変形してしまい。再使用が難しいので、取り付け位置は十分に検討し取り付ける必要がある。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする